Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51006, 25m x 19mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005449
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51006-00000-00
EAN/GTIN:
     4005800199189
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

tesa® 51006 Gewebeband

Abriebfestes PET Gewebeband mit einer Naturkautschukklebmasse. Hohe Temperaturbeständigkeit 150°C/3000h, hohe Klebkraft. Flexibel, verrottungsfest, hoch reißfest und beständig gegen Chemikalien.
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
19 mm
Stärke:
0,320 MMT
Temperaturbeständigkeit:
Bis +130°C
Weitere Suchbegriffe: PES-Klebeband, PES-Packband, Polyester-Packband, tesa gewebeband schwarz 19mm x 25m, gewebe-band tesa, gewebe band, tesa®, 51006, tesa® 51006 Gewebeband 25m x 19mm Schwarz.tesa 51006 25m x 19mm schwarz, Tesaband-51006, 51006-00000-00, tesa® 51006
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
48
€ 7,90*
ab € 7,89*
€ 11,63*
Lager 8685
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 9,46*
€ 11,69*
9 Tage
unbekannt
48
Frei Haus
ab € 7,89*
€ 11,82*
2 Tage
154
1
€ 14,99*
ab € 8,72*
€ 13,57*
12 Tage
unbekannt
48
Frei Haus
ab € 11,04*
€ 13,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,3784* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 561,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.