Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51006, 50m x 15mm, schwarz


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005452
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51006-00036-00
EAN/GTIN:
     4042448838254
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 50m

tesa® 51006 Gewebeband

Abriebfestes PET Gewebeband mit einer Naturkautschukklebmasse. Hohe Temperaturbeständigkeit 150°C/3000h, hohe Klebkraft. Flexibel, verrottungsfest, hoch reißfest und beständig gegen Chemikalien.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
15 mm
Stärke:
0,320 MMT
Temperaturbeständigkeit:
Bis +130°C
Weitere Suchbegriffe: gewebeband schwarz, gewebeband, tesa®, 51006, tesa® 51006 Gewebeband 50m x 15mm Schwarz.tesa 51006 50m x 15mm schwarz, Tesaband-51006, 51006-00036-00, tesa® 51006
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
120
€ 7,90*
ab € 12,52*
€ 15,57*
8 Tage
unbekannt
120
Frei Haus
ab € 12,50*
€ 15,64*
Lager 8685
7 Tage
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 14,58*
€ 15,65*
16 Tage
unbekannt
120
Frei Haus
ab € 17,55*
€ 18,33*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Rollen
€ 15,65*
€ 18,62
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 15,21*
€ 18,10
pro Rolle
ab 600 Rollen
€ 14,94*
€ 17,78
pro Rolle
ab 1200 Rollen
€ 14,73*
€ 17,53
pro Rolle
ab 60000 Rollen
€ 14,58*
€ 17,35
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2916* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Rollen
Mindestbestellmenge: 120 Rollen ( entspricht € 1.878,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.