Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51006, 50m x 1140mm, schwarz


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005453
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51006-60012-00
EAN/GTIN:
     4042448118875
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

tesa® 51006 Gewebeband

Abriebfestes PET Gewebeband mit einer Naturkautschukklebmasse. Hohe Temperaturbeständigkeit 150°C/3000h, hohe Klebkraft. Flexibel, verrottungsfest, hoch reißfest und beständig gegen Chemikalien.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
1140 mm
Stärke:
0,320 MMT
Temperaturbeständigkeit:
Bis +130°C
Weitere Suchbegriffe: tesa® gewebeband schwarz 50m, gewebe-band tesa, gewebe band, tesa®, 51006, tesa® 51006 Gewebeband 50m x 1140mm Schwarz.tesa 51006 50m x 1140mm schwarz, Tesaband-51006, 51006-60012-00, tesa® 51006
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 946,61*
€ 955,78*
13 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 946,94*
€ 956,11*
Lager 8685
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 1.125,34*
€ 1.136,42*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 1.136,42*
€ 1.352,34
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1.133,18*
€ 1.348,48
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1.125,34*
€ 1.339,15
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 22,5068* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 11.364,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.