Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51007, 50m x 19mm, schwarz


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005455
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51007-00020-00
EAN/GTIN:
     4042448838209
Suchbegriffe:
tesa®
51007
tesa® 51007 50m x 19mm Schwarz.tesa...
Gewebeband

tesa® 51007

Abriebfestes PET-Gewebeband mit einer Naturkautschukklebmasse. Hohe Temperaturbeständigkeit 150°C 1 / 3000h. Hohe Klebkraft. Flexibel, verrottungsfest, hoch reißfest und beständig gegen Chemikalien.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
19 mm
Stärke:
320 µm
Temperaturbeständigkeit:
von -40°C bis 150°C (3000h)
Träger:
PET-Gewebe
Klebmasse:
kautschukasiert
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
96
€ 7,90*
ab € 15,92*
€ 19,99*
8 Tage
unbekannt
96
Frei Haus
ab € 15,90*
€ 20,07*
Lager 8685
7 Tage
nicht lagernd
96
Frei Haus
ab € 18,54*
€ 20,09*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Rollen
€ 20,09*
€ 23,91
pro Rolle
ab 192 Rollen
€ 19,33*
€ 23,00
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 18,92*
€ 22,51
pro Rolle
ab 960 Rollen
€ 18,69*
€ 22,24
pro Rolle
ab 48000 Rollen
€ 18,54*
€ 22,06
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3708* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Rollen
Mindestbestellmenge: 96 Rollen ( entspricht € 1.928,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.