Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51026, 15m x 19mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005465
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51026-00028-00
EAN/GTIN:
     4042448870780
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

tesa® 51026

Hoch abriebfestes PET-Gewebeband mit einer Acrylatklebmasse. Hohe Temperaturbeständigkeit 150°C / 3000h. Alterungsbeständig, verrottungsfest und UV-beständig. Flexibel, hoch reißfest. Halogenfrei.
Weitere Informationen:
Länge:
15 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
19 mm
Stärke:
260 µm
Temperaturbeständigkeit:
150°C/3000h
Träger:
PET-Gewebe
Klebmasse:
Acrylat
Weitere Suchbegriffe: gewebeband schwarz 19mmx15m, gewebe-band tesa, gewebe band, tesa®, 51026, tesa® 51026 15m x 19mm Schwarz.tesa 51026 15m x 19mm schwarz, 51026-00028-00, tesa® 51026
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,63*
€ 6,89*
6 Tage
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 5,19*
€ 8,19*
Lager 8685
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 6,22*
€ 8,23*
8 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 5,22*
€ 9,48*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 0,41467* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 65,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.