Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51026, 25m x 38mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005471
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51026-00005-00
EAN/GTIN:
     4042448828675
Suchbegriffe:
tesa®
51026
tesa® 51026 25m x 38mm Schwarz.tesa...
51026-00005-00

tesa® 51026

Hoch abriebfestes PET-Gewebeband mit einer Acrylatklebmasse. Hohe Temperaturbeständigkeit 150°C / 3000h. Alterungsbeständig, verrottungsfest und UV-beständig. Flexibel, hoch reißfest. Halogenfrei.
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
38 mm
Stärke:
260 µm
Temperaturbeständigkeit:
150°C/3000h
Träger:
PET-Gewebe
Klebmasse:
Acrylat
Weitere Suchbegriffe: tesa® 51026
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 8,51*
€ 20,26*
7 Tage
unbekannt
48
€ 7,90*
ab € 15,87*
€ 22,77*
Lager 8685
7 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 18,65*
€ 22,89*
8 Tage
unbekannt
48
Frei Haus
ab € 15,85*
€ 22,95*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 96 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,746* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 1.098,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.