Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa EasySplice Printline 51100 50mx50mm blau + transp. Spaltstreifen


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005481
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51100-00001-16
EAN/GTIN:
     4042448327550
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesa EasySplice Printline 51100

tesa EasySplice® PrintLine 51100 ist ein doppelseitig klebendes, integriertes Ansatzband für den fliegenden Rollenwechsel. Das Produkt besteht aus einem flachen Rückseitenpapier und einem modifizierten Acrylatkleber. tesa® 51100 ist gekennzeichnet durch: Sehr hohe Anfangsklebkraft. Sehr gute Klebkräfte auf gestrichenen und ungestrichenen Papieren. Geringe Verklebungsdicke. Bedruck- und beschichtbare Rückseite.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
38 mm
Stärke:
100 µm
Träger:
Papier
Klebmasse:
Acrylat, modifiziert
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, doppelseitiges klebeband tesa 50mmx50m, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, tesa, EasySplice, Printline, 51100, tesa EasySplice Printline 51100 50mx50mm Blau + transp. Spaltstreifen.tesa EasySplice Printline 51100 50mx50mm, 51100-00001-16, tesa EasySplice
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,2936* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 75,40*
€ 89,73
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 74,10*
€ 88,18
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 70,37*
€ 83,74
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 68,55*
€ 81,57
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 64,68*
€ 76,97
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.