| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8685-2815005518 Herst.-Nr.: 51206-60006-00 EAN/GTIN: 4042448119148 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | tesa® 51206tesa® 51206 ist eine transparente PE-UHMW-Folie mit einer Acrylatklebmasse. Alterungsbeständig. Hoch abriebfest. Sehr gleitfähig. Beständig gegen Säuren, Laugen und aggressive Gase. Einsatz in der Transport-, Verpackungs-, Druck-, Kunststoff-, Aluminium- und Textilindustrie. Gleithilfe in Schiebedächern, Kopier- und Faxgeräten, Münz- und Zigarettenautomaten etc.. Schutz von Kabelsätzen in Bereichen mit hoher Reibung. Reduzierung von Geräuschen und Abnutzung bei Anbauteilen. Ausrüstung von Transportbändern.Geräuschdämpfung an Abfüllanlagen und Packstationen.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 33 m | Farbe: | Farblos | Breite: | 510 mm | Stärke: | 114 µm | Träger: | PE | Klebmasse: | Reinacrylat |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 1.163,13* | € 1.498,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.161,09* | € 1.506,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8685 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.376,15* | € 1.506,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8685 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 41,70152* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8685 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8685 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | ![](/p.gif) | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|