| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2815005530 Herst.-Nr.: 51230-00020-01 EAN/GTIN: 4042448225092 |
| |
|
| | |
| tesa® 51230tesa® 51230 ist ein selbstklebender Aufreißstreifen mit PP-Träger und einer Synthesekautschukklebmasse, der sich durch eine besonders hohe Anfangsklebkraft und sehr gute Scherfestigkeit auf verschiedenen Karton- und Pappqualitäten auszeichnet. tesa® 51230 ist auf allen gängigen Dispensern einsetzbar, insbesondere auf automatischen Abrollern mit hohen Verarbeitungsgeschwindigkeiten.Weitere Informationen: | | Länge: | 20000 m | Farbe: | Rot | Breite: | 10 mm | Stärke: | 90 µm | Träger: | MOPP | Klebmasse: | Synthesekautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband rot, packband tesa, packband, tesa®, 51230, tesa® 51230 PV1 20000m x 10mm Rot.tesa 51230 PV1 20000m x 10mm rot, Aufreißklebeband, 51230-00020-01, tesa® 51230 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 496,33* | € 665,09* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 593,96* | € 668,65* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 499,19* | € 673,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 20.000 Meter (ab € 0,0297* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|