Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51235, 20000m x 6mm, weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005538
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51235-00043-00
EAN/GTIN:
     4042448119735
Suchbegriffe:
Aufreißstreifen

tesa® 51235

tesa® 51235 ist ein selbstklebender, hochreißfester Aufreißstreifen auf Basis eines PP-Trägers, der mit einer Synthesekautschukklebmasse ausgerüstet ist. Der spezielle co-extrudierte PE/PP-Träger zeichnet sich durch eine hervorragende Aufreißleistung bei vergleichsweise geringer Dicke aus. Durch das elastische Element im Trägerfilm ist auch ein Schrägaufriss der Verpackung möglich. tesa® 51235 ist aufgrund seiner geringen und gleichmäßigen Abrollkraft auf allen gängigen Dispensern einsetzbar, insbesondere auf automatischen Abrollern mit hohen Verarbeitungsgeschwindigkeiten.
Weitere Informationen:
Länge:
20000 m
Farbe:
Weiß
Breite:
6 mm
Stärke:
111 µm
Träger:
MOPP
Klebmasse:
Synthesekautschuk
Weitere Suchbegriffe: tesa®, 51235, tesa® 51235 20000m x 6mm Weiß.tesa 51235 20000m x 6mm weiss, Aufreißklebeband, 51235-00043-00, tesa® 51235
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 351,83*
€ 482,06*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 417,13*
€ 484,64*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,21*
€ 490,49*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 484,64*
€ 576,72
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 476,14*
€ 566,61
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 444,90*
€ 529,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 435,42*
€ 518,15
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 417,13*
€ 496,38
pro Rolle
1 Rolle enthält 20.000 Meter (ab € 0,02086* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.