| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8685-2815005547 Herst.-Nr.: 51405-00000-00 EAN/GTIN: 4042448882257 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | tesa EasySplice 51405Doppelseitig klebendes, integriertes Ansatzband mit ?achem Rückseitenpapier und modi?zierter Synthesekautschukklebmasse. Sehr hohe Anfangsklebkraft. Sehr gute Kleb- und Scherkräfte auf Folien. Geringe Verklebungsdicke. Bedruck- und beschichtbare Rückseite.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 50 m | Farbe: | Farblos | Breite: | 55 mm | Stärke: | 110 µm | Träger: | Papier | Klebmasse: | Synthesekautschuk |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, doppelseitiges klebeband tesa transparent 50mmx50m, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, tesa, EasySplice, 51405, tesa EasySplice 51405 50mx50mm farblos LabelLine Film 5.tesa EasySplice 51405 50mx50mm farblos, 51405-00000-00, tesa EasySplice |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |