| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2815005575 Herst.-Nr.: 51570-00018-00 EAN/GTIN: 4042448809216 |
| |
|
| | |
| tesafix® 51570tesafix® 51570 ist ein doppelseitiges Klebeband mit einem Vliesträger und einer Synthesekautschuk-Klebmasse. Das Produkt ist geeignet für permanente Verklebungen von Metallen, Schaumstoffen, Displays und Plakaten, bei denen keine hohen Temperaturbelastungen auftreten. Der hohe Masseauftrag ermöglicht Verklebungen auf rauen und strukturierten Oberflächen und zeigt eine hohe Anfangsklebkraft.Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Farbe: | Farblos | Breite: | 50 mm | Stärke: | 110 µm | Temperaturbeständigkeit: | 40°C langfr./80°C kurzfristig | Träger: | Vlies | Klebmasse: | Synthesekautschutz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, doppelseitiges klebeband tesa transparent 50mmx50m, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, tesafix®, 51570, tesafix® 51570 50m x 50mm farblos.tesafix 51570 50m x 50mm farblos, Klebeband doppelseitig, 51570-00018-00, tesafix® 51570 |
| | |
| |