Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51606, 7,5m x 38mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005592
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51606-00008-00
EAN/GTIN:
     4042448062383
Suchbegriffe:
Kautschuk-Band
Kautschukband
kautschukband schwarz
kautschukband

tesa® 51606

Dickes, flauschiges PET-Vliesklebeband mit einer Naturkautschukklebmasse. Exzellente Geräuschdämpfung. Hohe Abriebfestigkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
7,5 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
38 mm
Stärke:
800 µm
Temperaturbeständigkeit:
von -40°C bis +105°C (3000h)
Träger:
PET-Vlies
Klebmasse:
kautschukbasiert
Weitere Suchbegriffe: tesa®, 51606, tesa® 51606 75m x 38mm Schwarz.tesa 51606 7.5m x 38mm schwarz, Vliesklebeband, tesa 51606, tesa-51606, 51606-00008-00, tesa® 51606
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 6,09*
€ 8,66*
6 Tage
unbekannt
48
€ 7,90*
ab € 14,35*
€ 20,99*
Lager 8685
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 17,08*
€ 21,10*
7 Tage
unbekannt
48
Frei Haus
ab € 14,30*
€ 21,19*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 1.012,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.