Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51786 EasySplice 50mx38mm PV10 Detect Plus, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005646
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51786-00000-13
EAN/GTIN:
     4042448327437
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband

tesa EasySplice® 51786 Detect Plus

tesa EasySplice® 51786 Detect Plus ist ein doppelseitig integriertes Ansatzklebeband mit einem flachen, aluminisierten Trägerpapier und einem modifizierten Acrylatkleber. Integrierte Ansatzerkennung. Optimierter Kontaktkleber für Klimaschwankungen. Sehr hohe Anfassklebkraft auf verschiedensten Papieren. Sehr gute Scherfestigkeit und Wärmebeständigkeit. Geringe Produktdicke. Der innovative Produktaufbau von tesa EasySplice® Detect Plus bietet: Geschlitzte Trennpapierabdeckung zur sicheren Befestigung der obersten Lage. Integrierte Ansatzerkennung. Innovativer Spaltstreifen mit optimiertem Öffnungsverhalten.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Orange/Silber
Breite:
38 mm
Stärke:
110 µm
Träger:
Papier, aluminisiert
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, Beidseitiges Klebeband, Doppel-Klebeband, Doppelklebeband, Doppelseitiges Klebeband, Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Papierband, alu klebeband tesa, alu klebeband, tesa, EasySplice®, 51786, Detect, Plus, tesa EasySplice® 51786 50mx38mm PV10 Detect Plus Orange.tesa 51786 EasySplice 50mx38mm PV10, tesa-51786, Tesa51786, Klebeband doppelseitig, Easy-Splice, Easy Splice, 51786-00000-13, tesa EasySplice®
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 56,60*
€ 76,15*
Lager 8685
7 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 66,90*
€ 76,58*
8 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 56,75*
€ 77,24*
24
Frei Haus
ab € 78,21*
€ 89,85209*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 16 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 40 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 80 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 612,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.