| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2815005659 Herst.-Nr.: 51865-00000-06 EAN/GTIN: 4042448306548 |
| |
|
| | |
| tesafix® 51865tesa® 51865 Profile FIT ist ein neuartiges, nur 165 µm dünnes Klebeband mit Kunststoffträger, das besonders für Leisten und Profile im Möbelbereich abgestimmt ist. Es klebt sehr gut auf unterschiedlichen Untergründen und hat zwei unterschiedlich stark klebende Seiten. Eine Seite ist auf glatte Profiloberflächen abgestimmt; die andere auf die teils schwierigen Anforderungen verschiedener Oberflächenarten. tesa 51865 Profile FIT klebt auf Holz/Furnier, MDF, Wellpappe, Stahl, Alu und diversen Kunststoffen.Weitere Informationen: | | Länge: | 2000 m | Farbe: | Farblos | Breite: | 19 mm | Stärke: | 165 µm | Temperaturbeständigkeit: | 100°C langfr./200°C kurzfristig | Träger: | Kunststoff | Klebmasse: | Modifiziertes Acrylat |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 272,03* | € 383,54* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 322,13* | € 385,73* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 270,86* | € 392,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 2.000 Meter (ab € 0,16107* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|