| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8685-2815005682 Herst.-Nr.: 51913-00024-11 EAN/GTIN: 4042448197054 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | tesafix® 51913tesafix® 51913 ist ein sehr dünnes, doppelseitig klebendes, repulpierbares Ansatzband aus einem Seidenpapier-Träger mit einer modifizierten, wasserlöslichen Acrylatklebmasse. Hohe Scherfestigkeit bei praxisgerechter Anfangsklebkraft. Sehr dünne Ansatzverklebung. Sehr gute Temperaturbeständigkeit. Gut repulpierbar in allen gängigen pH-Bereichen (pH 3 - pH 9).Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 50 m | Farbe: | Blau | Breite: | 25 mm | Stärke: | 65 µm | Träger: | Vlies | Klebmasse: | repulpable tackified acrylic |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelklebeband 50mx25mm, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, tesafix®, 51913, tesafix® 51913 50m x 25mm Blau.tesafix 51913 50m x 25mm blau, Klebeband doppelseitig, CaRes, 51913-00024-11, tesafix® 51913 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |