| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2815005684 Herst.-Nr.: 51913-00027-11 EAN/GTIN: 4042448213099 |
| |
|
| | |
| tesafix® 51913tesafix® 51913 ist ein sehr dünnes, doppelseitig klebendes, repulpierbares Ansatzband aus einem Seidenpapier-Träger mit einer modifizierten, wasserlöslichen Acrylatklebmasse. Hohe Scherfestigkeit bei praxisgerechter Anfangsklebkraft. Sehr dünne Ansatzverklebung. Sehr gute Temperaturbeständigkeit. Gut repulpierbar in allen gängigen pH-Bereichen (pH 3 - pH 9).Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Farbe: | Blau | Breite: | 50 mm | Stärke: | 65 µm | Träger: | Vlies | Klebmasse: | repulpable tackified acrylic |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, tesafix®, 51913, tesafix® 51913 50m x 50mm Blau.tesafix 51913 50m x 50mm blau, Klebeband doppelseitig, CaRes, 51913-00027-11, tesafix® 51913 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 31,61* | € 45,61* | | | | Lager 8685 | 7 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 37,24* | € 45,82* | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 31,70* | € 46,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,7448* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 274,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|