| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2815005694 Herst.-Nr.: 51914-00008-00 EAN/GTIN: 4005800148934 |
| |
|
| | |
| tesafix® 51914tesafix® 51914 ist ein doppelseitig klebendes, repulpierbares Ansatzband aus einem Seidenpapier-Träger mit einer modifizierten, wasserlöslichen Acrylatklebmasse. Sehr hohe Anfangsklebkraft. Sehr gute Klebeigenschaften auf gestrichenen und gute Klebeigenschaften auf ungestrichenen Papieren. Gut repulpierbar in allen gängigen pH-Bereichen (pH 3 - pH 9)Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Farbe: | Transparent | Breite: | 38 mm | Stärke: | 90 µm | Träger: | Vlies | Klebmasse: | repulpable tackified acrylic |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelklebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband transparent, tesafix®, 51914, tesafix® 51914 50m x 38mm Transparent.tesafix 51914 50m x 38mm Transparent, Klebeband doppelseitig, 51914-00008-00, tesafix® 51914 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 24 | | € 7,90* | ab € 26,35* | € 34,90* | | | | Lager 8685 | 7 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 31,25* | € 35,09* | | | | | | 8 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 26,57* | € 35,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,625* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen | Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 842,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|