| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8685-2815005697 Herst.-Nr.: 51915-00033-00 EAN/GTIN: 4005800219412 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | tesafix® 51915tesafix® 51915 ist ein doppelseitig klebendes, repulpierbares Ansatzklebeband ohne Träger mit einer modifizierten, wasserlöslichen Acrylatklebmasse. Gute Scherfestigkeit und einen exzellente Anfangsklebkraft. Sehr gute Klebeigenschaften auf gestrichenen und ungestrichenen Papieren. Sehr dünne Ansatzverklebung. Gut repulpierbar in allen gängigen pH-Bereichen (pH 3 - pH 9)Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 50 m | Farbe: | Blau | Breite: | 25 mm | Stärke: | 50 µm | Träger: | Ohne | Klebmasse: | repulpable tackified acrylic |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelklebeband 50mx25mm, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, tesafix®, 51915, tesafix® 51915 50m x 25mm Blau.tesafix 51915 50m x 25mm blau, Klebeband doppelseitig, 51915-00033-00, tesafix® 51915 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |