| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2815005698 Herst.-Nr.: 51915-00034-00 EAN/GTIN: 4005800219429 |
| |
|
| | |
| tesafix® 51915tesafix® 51915 ist ein doppelseitig klebendes, repulpierbares Ansatzklebeband ohne Träger mit einer modifizierten, wasserlöslichen Acrylatklebmasse. Gute Scherfestigkeit und einen exzellente Anfangsklebkraft. Sehr gute Klebeigenschaften auf gestrichenen und ungestrichenen Papieren. Sehr dünne Ansatzverklebung. Gut repulpierbar in allen gängigen pH-Bereichen (pH 3 - pH 9)Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Farbe: | Blau | Breite: | 38 mm | Stärke: | 50 µm | Träger: | Ohne | Klebmasse: | repulpable tackified acrylic |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, tesafix®, 51915, tesafix® 51915 50m x 38mm Blau.tesafix 51915 50m x 38mm blau, Klebeband doppelseitig, 51915-00034-00, tesafix® 51915 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 8 | | € 7,90* | ab € 30,67* | € 42,59* | | | | Lager 8685 | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 35,90* | € 42,79* | | | | | | 8 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 30,46* | € 43,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,718* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen | Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 342,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|