| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8685-2815005704 Herst.-Nr.: 51917-00017-00 EAN/GTIN: 4005800219597 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | tesafix® 51917tesafix® 51917 ist ein doppelseitig klebendes, repulpierbares Ansatzband aus einem Seidenpapier-Träger mit einer modifizierten, wasserlöslichen Acrylatklebmasse. Sehr gute Anfangsklebkraft bei ausreichender Scherfestigkeit. Sehr gute Klebeigenschaften auf gestrichenen und ungestrichenen Papieren. Farben: blau und farblos. Gut repulpierbar in allen gängigen pH-Bereichen (pH 3 - pH 9)Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 50 m | Farbe: | Blau | Breite: | 25 mm | Stärke: | 120 µm | Träger: | Vlies | Klebmasse: | repulpable tackified acrylic |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelklebeband 50mx25mm, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, tesafix®, 51917, tesafix® 51917 50m x 25mm Blau.tesafix 51917 50m x 25mm blau, Klebeband doppelseitig, 51917-00017-00, tesafix® 51917 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |