Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 51917, 150m x 25mm, farblos


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005709
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51917-00024-00
EAN/GTIN:
     4042448833556
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 51917

tesafix® 51917 ist ein doppelseitig klebendes, repulpierbares Ansatzband aus einem Seidenpapier-Träger mit einer modifizierten, wasserlöslichen Acrylatklebmasse. Sehr gute Anfangsklebkraft bei ausreichender Scherfestigkeit. Sehr gute Klebeigenschaften auf gestrichenen und ungestrichenen Papieren. Farben: blau und farblos. Gut repulpierbar in allen gängigen pH-Bereichen (pH 3 - pH 9)
Weitere Informationen:
Länge:
150 m
Farbe:
Farblos
Breite:
25 mm
Stärke:
120 µm
Träger:
Vlies
Klebmasse:
repulpable tackified acrylic
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelklebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband transparent, tesafix®, 51917, tesafix® 51917 150m x 25mm farblos.tesafix 51917 150m x 25mm farblos, Klebeband doppelseitig, 51917-00024-00, tesafix® 51917
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
720
€ 7,90*
ab € 58,80*
€ 59,40*
13 Tage
unbekannt
720
Frei Haus
ab € 58,81*
€ 59,41*
Lager 8685
7 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 69,37*
€ 70,63*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Rollen
€ 70,63*
€ 84,05
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 69,63*
€ 82,86
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 69,44*
€ 82,63
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 69,37*
€ 82,55
pro Rolle
1 Rolle enthält 150 Meter (ab € 0,46247* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Rollen
Mindestbestellmenge: 200 Rollen ( entspricht € 14.126,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.