Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 51970, 50m x 38mm, Transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005730
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51970-00027-00
EAN/GTIN:
     4005800084539
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 51970

tesafix® 51970 ist eine Variante von tesafix® 4970, jedoch mit einem Träger aus spezialgereckter Polypropylenfolie. Die bewährten Produkteigenschaften, wie beispielsweise die hohe Klebkraft für eine Permanentverklebung, auch auf rauen Haftgründen, werden hier ebenfalls eingehalten. tesafix® 51970 ist mit einer Papierabdeckung versehen.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Transparent
Breite:
38 mm
Stärke:
220 µm
Temperaturbeständigkeit:
80°C langfr./130°C kurzfristig
Träger:
PP-Film
Klebmasse:
Modifiziertes Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, tesa doppelseitiges klebeband 38mm x 50m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, tesafix®, 51970, tesafix® 51970 50m x 38mm Transparent.tesafix 51970 50m x 38mm Transparent, Klebeband doppelseitig, Verlegeklebeband, Verlegeband, 51970-00027-00, tesafix® 51970
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 18,02*
€ 26,63*
1
€ 8,95*
ab € 21,21*
€ 29,04*
7 Tage
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 28,11*
€ 41,53*
Lager 8685
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 33,23*
€ 41,78*
8
€ 4,60*
ab € 26,67*
€ 42,16*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 41,78*
€ 49,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 40,42*
€ 48,10
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 38,69*
€ 46,04
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 33,23*
€ 39,54
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,6646* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 334,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.