| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2815005784 Herst.-Nr.: 52017-00090-00 EAN/GTIN: 4042448271525 |
| |
|
| | |
| tesa Softprint® 52017Doppelseitiges Schaumstoffklebeband. Geringe Dickentoleranzen. Konstante Rückstelleigenschaften des Schaumes. Gute Anfassklebkraft zur Plattenseite. Guter Halt für montierte Druckplatten. Ausreichende Demontierbarkeit der Platte. Guter Halt des Klebebandes auf der Hülsenoberfläche. Strukturierte PP-Folienabdeckung zur Vermeidung von Lufteinschlüssen bei der Montage (Klebeband und Platte). Montage von Fotopolymer-Druckplatten in Dicken von 1,14mm und 1,70mm auf Stahl, Aluminium und Kunststoff (z.B.: GFK ; PU )Weitere Informationen: | | Länge: | 25 m | Breite: | 520 mm | Stärke: | 430 µm | Träger: | PE-Schaum (folienlaminiert) | Klebmasse: | Acrylat, modifiziert | Härte: | weich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, tesa, Softprint®, 52017, tesa Softprint® 52017 25mx520mm Steel Master.tesa Softprint 52017 25mx520mm, 52017-00090-00, tesa Softprint® |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 445,02* | € 603,28* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 529,91* | € 606,61* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 447,32* | € 611,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 21,1964* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|