Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Softprint 52115 TP 25mx280mm Steel Master


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005793
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     52115-00018-00
EAN/GTIN:
     4042448918369
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesa Softprint® 52115 TP

Doppelseitiges Schaumstoffklebeband. Geringe Dickentoleranzen. Konstante Rückstelleigenschaften des Schaumes. Geringere Anfassklebkraft zur Plattenseite. Gute Repositionierbarkeit der Druckplatte. Guter Halt für montierte Druckplatten. Sehr gute Demontierbarkeit der Platte. Guter Halt des Klebebandes auf der Hülsenoberfläche. Strukturierte PP-Folienabdeckung zur Vermeidung von Lufteinschlüssen bei der Montage (Klebeband und Platte). Montage von Fotopolymer-Druckplatten in Dicken von 1,14mm und 1,70mm auf Stahl, Aluminium und Kunststoff (z.B.: GFK ; PU).
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Breite:
280 mm
Stärke:
430 µm
Träger:
PE-Schaum (folienlaminiert)
Klebmasse:
Acrylat, modifiziert
Härte:
mittelhart
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelseitiges klebeband 25m, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, tesa, Softprint®, 52115, TP, tesa Softprint® 52115 TP 25mx280mm Steel Master.tesa Softprint 52115 TP 25mx280mm, 52115-00018-00, tesa Softprint®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,03*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 11,4412* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 338,67*
€ 403,02
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 334,70*
€ 398,29
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 315,44*
€ 375,37
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 306,10*
€ 364,26
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 286,03*
€ 340,38
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.