| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2815005801 Herst.-Nr.: 52115-00033-00 EAN/GTIN: 4042448195494 |
| |
|
| | |
| tesa Softprint® 52115 TPDoppelseitiges Schaumstoffklebeband. Geringe Dickentoleranzen. Konstante Rückstelleigenschaften des Schaumes. Geringere Anfassklebkraft zur Plattenseite. Gute Repositionierbarkeit der Druckplatte. Guter Halt für montierte Druckplatten. Sehr gute Demontierbarkeit der Platte. Guter Halt des Klebebandes auf der Hülsenoberfläche. Strukturierte PP-Folienabdeckung zur Vermeidung von Lufteinschlüssen bei der Montage (Klebeband und Platte). Montage von Fotopolymer-Druckplatten in Dicken von 1,14mm und 1,70mm auf Stahl, Aluminium und Kunststoff (z.B.: GFK ; PU).Weitere Informationen: | | Länge: | 25 m | Breite: | 1380 mm | Stärke: | 430 µm | Träger: | PE-Schaum (folienlaminiert) | Klebmasse: | Acrylat, modifiziert | Härte: | mittelhart |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, tesa, Softprint®, 52115, TP, tesa Softprint® 52115 TP 25mx1380mm Steel Master Slitter.tesa Softprint 52115 TP 25mx1380mm, 52115-00033-00, tesa Softprint® |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.227,03* | € 1.571,16* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.235,43* | € 1.579,51* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.465,29* | € 1.580,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 58,6116* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|