Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 52817 Softpr.Sec. 25mx460mm rotes Logo


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005856
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     52817-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448298171
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesa 52817 Softprint® Secure.

Doppelseitiges Schaumstoffklebeband. Sehr geringe Dickentoleranzen. Konstante Rückstelleigenschaften des Schaumes. Geringe Anfassklebkraft zur Plattenseite. Gute Repositionierbarkeit der Druckplatte. Sehr guter Halt für montierte Druckplatten. Gute Demontierbarkeit der Platte. Sehr guter Halt des Klebebandes auf der Hülsenoberfläche. Strukturierte PP-Folienabdeckung zur Vermeidung von Lufteinschlüssen bei der Montage (Klebeband und Platte). Montage von Fotopolymer-Druckplatten in Dicken von 1,14mm und 1,70mm auf Stahl, Aluminium und Kunststoff (z.B.: GFK ; PU).
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Breite:
460 mm
Stärke:
430 µm
Träger:
PE-Schaum (folienlaminiert)
Klebmasse:
Acrylat, modifiziert
Härte:
weich
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelklebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband transparent, tesa, 52817, Softprint®, Secure., tesa 52817 Softprint®Sec. 25mx460mm Rotes Logo.tesa 52817 Softpr.Sec. 25mx460mm rotes, 52817-00001-00, tesa 52817
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 393,88*
€ 542,14*
Lager 8685
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 466,45*
€ 545,17*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,53*
€ 550,96*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 545,17*
€ 648,75
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 525,92*
€ 625,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 506,51*
€ 602,75
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 493,86*
€ 587,69
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 466,45*
€ 555,08
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 18,658* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.