| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2815005857 Herst.-Nr.: 52817-00002-00 EAN/GTIN: 4042448298973 |
| |
|
| | |
| tesa 52817 Softprint® Secure.Doppelseitiges Schaumstoffklebeband. Sehr geringe Dickentoleranzen. Konstante Rückstelleigenschaften des Schaumes. Geringe Anfassklebkraft zur Plattenseite. Gute Repositionierbarkeit der Druckplatte. Sehr guter Halt für montierte Druckplatten. Gute Demontierbarkeit der Platte. Sehr guter Halt des Klebebandes auf der Hülsenoberfläche. Strukturierte PP-Folienabdeckung zur Vermeidung von Lufteinschlüssen bei der Montage (Klebeband und Platte). Montage von Fotopolymer-Druckplatten in Dicken von 1,14mm und 1,70mm auf Stahl, Aluminium und Kunststoff (z.B.: GFK ; PU).Weitere Informationen: | | Ausführung: | Slitter | Länge: | 25 m | Breite: | 1380 mm | Stärke: | 430 µm | Träger: | PE-Schaum (folienlaminiert) | Klebmasse: | Acrylat, modifiziert | Härte: | weich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelklebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband transparent, tesa, 52817, Softprint®, Secure., tesa 52817 Softprint®Sec. 25mx1380mm Rotes Logo Slitter.tesa 52817 Softpr.Sec. 25mx1380mm, 52817-00002-00, tesa 52817 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.228,16* | € 1.559,64* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.235,16* | € 1.567,62* | | | | Lager 8685 | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.466,77* | € 1.568,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 58,6708* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|