| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2815005873 Herst.-Nr.: 53799-00028-02 EAN/GTIN: 4042448141361 |
| |
|
| | |
| tesaband® 53799tesaband® 53799 PV2 ist ein PE-extrudiertes Gewebeband bestehend aus einem 80 mesh PET/Baumwollgewebe und einer Naturkautschukklebmasse. Sehr gute Klebkraft, auch auf rauen Untergründen. Ausgezeichnete Reißkraft. Wasserabweisend und witterungsbeständig. Scherfest. Leicht von Hand einreißbar. Flexibel und anschmiegsam. Abriebfest.Weitere Informationen: | | Länge: | 25 m | Farbe: | Rot | Breite: | 38 mm | Stärke: | 310 µm | Temperaturbeständigkeit: | Bis +110°C (30 Min.) | Träger: | PE-extrudiertes Gewebe | Klebmasse: | Naturkautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, tesa gewebeklebeband 25m x 38mm rot, gewebe klebeband, gewebe-klebeband rot, tesaband®, 53799, tesaband® 53799 Gewebe 80mesh 25mx38mm Rot.tesaband 53799 Gewebe 80mesh 25mx38mm, Tesaband-53799, 53799-00028-02, tesaband® 53799 |
| | |
| |