| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2815006387 Herst.-Nr.: 60760-60043-15 EAN/GTIN: 4042448859761 |
| |
|
| | |
| tesa 60760 Bodenmarkierungtesa® 60760 ist ein robustes Weich-PVC-Klebeband ausgerüstet mit einer modifizierten Naturkautschukklebmasse, die eine gute Klebkraft auf den meisten Untergründen gewährleistet. Das Klebeband ist optimal geeignet für temporäre Gefahrenkennzeichnungen sowie zur Markierung jeglicher Art von mobilen oder stationären Objekten. Von Hand einreißbar und bleifrei. Je nach Farbwahl und Anwendung geeignet als Markierungs- oder Warnband.Weitere Informationen: | | Länge: | 33 m | Farbe: | Blau | Breite: | 1280 mm | Stärke: | 150 µm | Träger: | Soft-PVC | Klebmasse: | Naturkautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, warnklebeband tesa, markierband, tesa, 60760, Bodenmarkierung, tesa 60760 Bodenmark. 33mx1280mm Blau.tesa 60760 Bodenmark. 33mx1280mm blau, Klebeband, Tesa-4169, 60760-60043-15, tesa 60760 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 130,59* | € 192,45* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 155,18* | € 193,54* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,71* | € 202,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 4,70243* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|