Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 62508 50mx1360mm weiss Slitter


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815006453
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     62508-00032-15
EAN/GTIN:
     4042448328397
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 62508

tesa® 62508 ist doppelseitiges Klebeband mit einem PE Schaumstoffträger für Montageanwendungen. Das Klebeband besteht aus einem flexiblen PE-Schaumstoffträger und einer modifizierten Acrylatklebmasse. Hohe Klebkraft für eine zuverlässige Verklebung. Sehr gute UV-, Feuchtigkeits- und Alterungsbeständigkeit. Flexibler PE-Schaumstoffkern mit hoher innerer Festigkeit. Geeignet für automatische und manuelle Applikation. Einfache Montage von Solarmodulen aufgrund des guten Schaumkompressionsvermögens.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Slitter
Länge:
50 m
Farbe:
Weiß
Breite:
1360 mm
Stärke:
800 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +80°C
Träger:
PE-Schaum
Klebmasse:
Modifiziertes Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, beidseitiges klebeband weiß tesa, schaumstoffband, tesa schaumstoffband, tesafix®, 62508, tesafix® 62508 50mx1360mm Weiß Slitter.tesafix 62508 50mx1360mm weiss Slitter, Klebeband doppelseitig, tesa-62508, tesafix-62508, 62508-00032-15, tesafix® 62508
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.486,43*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 29,7286* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.644,29*
€ 1.956,71
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.625,89*
€ 1.934,81
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.560,95*
€ 1.857,53
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.521,43*
€ 1.810,50
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.486,43*
€ 1.768,85
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.