Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 62510 1500m x 10mm, schwarz


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815006460
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     62510-00057-15
EAN/GTIN:
     4042448375674
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 62510

tesa® 62510 ist doppelseitiges Klebeband mit einem PE Schaumstoffträger für Montageanwendungen. Das Klebeband besteht aus einem flexiblen PE-Schaumstoffträger und einer modifizierten Acrylatklebmasse. Hohe Klebkraft für eine zuverlässige Verklebung. Sehr gute UV-, Feuchtigkeits- und Alterungsbeständigkeit. Flexibler PE-Schaumstoffkern mit hoher innerer Festigkeit. Geeignet für automatische und manuelle Applikation. Einfache Montage von Solarmodulen aufgrund des guten Schaumkompressionsvermögens.
Weitere Informationen:
Länge:
1500 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
10 mm
Stärke:
1000 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +80°C
Träger:
PE-Schaum
Klebmasse:
Modifiziertes Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tesa doppelklebeband schwarz, schaumstoffband, tesa schaumstoffband, tesafix®, 62510, tesafix® 62510 1500m x 10mm Schwarz.tesafix 62510 1500m x 10mm schwarz, Klebeband doppelseitig, tesa-62510, tesafix-62510, 62510-00057-15, tesafix® 62510
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,08*
  
Preis gilt ab 640 Rollen
1 Rolle enthält 1.500 Meter (ab € 0,20606* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 64 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 64 Rollen
€ 312,93*
€ 372,39
pro Rolle
ab 128 Rollen
€ 311,57*
€ 370,77
pro Rolle
ab 320 Rollen
€ 309,10*
€ 367,83
pro Rolle
ab 640 Rollen
€ 309,08*
€ 367,81
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.