Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 62510 1200m x 19mm, weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815006469
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     62510-00015-00
EAN/GTIN:
     4042448244642
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 62510

tesa® 62510 ist doppelseitiges Klebeband mit einem PE Schaumstoffträger für Montageanwendungen. Das Klebeband besteht aus einem flexiblen PE-Schaumstoffträger und einer modifizierten Acrylatklebmasse. Hohe Klebkraft für eine zuverlässige Verklebung. Sehr gute UV-, Feuchtigkeits- und Alterungsbeständigkeit. Flexibler PE-Schaumstoffkern mit hoher innerer Festigkeit. Geeignet für automatische und manuelle Applikation. Einfache Montage von Solarmodulen aufgrund des guten Schaumkompressionsvermögens.
Weitere Informationen:
Länge:
1200 m
Farbe:
Weiß
Breite:
19 mm
Stärke:
1000 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +80°C
Träger:
PE-Schaum
Klebmasse:
Modifiziertes Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, beidseitiges klebeband weiß tesa, schaumstoffband, tesa schaumstoffband, tesafix®, 62510, tesafix® 62510 1200m x 19mm Weiß.tesafix 62510 1200m x 19mm weiss, Klebeband doppelseitig, tesa-62510, tesafix-62510, 62510-00015-00, tesafix® 62510
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,86*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1.200 Meter (ab € 0,34072* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 486,40*
€ 578,82
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 476,34*
€ 566,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 458,59*
€ 545,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 433,36*
€ 515,70
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 408,86*
€ 486,54
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.