Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 62510 PV15, 1500mm x 9mm, weiss


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815006470
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     62510-00024-15
EAN/GTIN:
     4042448272928
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 62510

tesa® 62510 ist doppelseitiges Klebeband mit einem PE Schaumstoffträger für Montageanwendungen. Das Klebeband besteht aus einem flexiblen PE-Schaumstoffträger und einer modifizierten Acrylatklebmasse. Hohe Klebkraft für eine zuverlässige Verklebung. Sehr gute UV-, Feuchtigkeits- und Alterungsbeständigkeit. Flexibler PE-Schaumstoffkern mit hoher innerer Festigkeit. Geeignet für automatische und manuelle Applikation. Einfache Montage von Solarmodulen aufgrund des guten Schaumkompressionsvermögens.
Weitere Informationen:
Ausführung:
PV15
Länge:
1500 m
Farbe:
Weiß
Breite:
9 mm
Stärke:
1000 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +80°C
Träger:
PE-Schaum
Klebmasse:
Modifiziertes Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, schaumstoffband tesamoll 9mm, schaumstoffband, tesa schaumstoffband, tesafix®, 62510, tesafix® 62510 PV15 1500mm x 9mm Weiß.tesafix 62510 PV15 1500mm x 9mm weiss, Klebeband doppelseitig, tesa-62510, tesafix-62510, 62510-00024-15, tesafix® 62510
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,08*
  
Preis gilt ab 800 Rollen
1 Rolle enthält 1.500 Meter (ab € 0,15406* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Rollen
€ 232,11*
€ 276,21
pro Rolle
ab 320 Rollen
€ 231,59*
€ 275,59
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 231,08*
€ 274,99
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.