Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 62512 135mx1360mm schwarz Slitter


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815006472
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     62512-00020-15
EAN/GTIN:
     4042448328465
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 62512

tesa® 62512 ist doppelseitiges Klebeband mit einem PE Schaumstoffträger für Montageanwendungen. Das Klebeband besteht aus einem flexiblen PE-Schaumstoffträger und einer modifizierten Acrylatklebmasse. Hohe Klebkraft für eine zuverlässige Verklebung. Sehr gute UV-, Feuchtigkeits- und Alterungsbeständigkeit. Flexibler PE-Schaumstoffkern mit hoher innerer Festigkeit. Geeignet für automatische und manuelle Applikation. Einfache Montage von Solarmodulen aufgrund des guten Schaumkompressionsvermögens.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Slitter
Länge:
135 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
1360 mm
Stärke:
1200 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +80°C
Träger:
PE-Schaum
Klebmasse:
Modifiziertes Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tesa doppelklebeband schwarz, schaumstoffband, schaumstoffklebeband tesa, tesafix®, 62512, tesafix® 62512 135mx1360mm Schwarz Slitter.tesa 62512 135mx1360mm schwarz Slitter, Klebeband doppelseitig, tesa-62512, tesafix-62512, 62512-00020-15, tesafix® 62512
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3.151,57*
€ 3.394,68*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.157,04*
€ 3.402,90*
Lager 8685
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.756,27*
€ 4.003,82*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4.003,82*
€ 4.764,55
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 3.916,44*
€ 4.660,56
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3.829,68*
€ 4.557,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3.767,73*
€ 4.483,60
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 3.756,27*
€ 4.469,96
pro Rolle
1 Rolle enthält 135 Meter (ab € 27,82423* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.