Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 62520 30mx1360mm schwarz Slitter


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815006479
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     62520-00000-10
EAN/GTIN:
     4042448448811
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 62520

tesa® 62520 ist ein doppelseitiges PE- Schaumstoffklebeband für allgemeine Anwendungen. Der Träger ist ein hoch anpassungsfähiger PE- Schaum mit einer modifizierten Acrylat-Klebmasse. Gute Klebkraft auf strukturierten Oberflächen. Vielseitige Klebmasse für starke Anfangshaftung auf verschiedenen Untergründen. Für Außenanwendungen geeignet, hohe UV-, Feuchtigkeits- und Alterungsbeständigkeit. Kompensiert unterschiedliche Wärmeausdehnungen von Materialien. Hohe Klebkraft bereits bei einem geringen Andruck. Hohe Kältebeständigkeit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Slitter
Länge:
30 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
1360 mm
Stärke:
2000 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +80°C
Träger:
PE-Schaum
Klebmasse:
Modifiziertes Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelklebeband schwarz, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband schwarz, tesafix®, 62520, tesafix® 62520 30mx1360mm Schwarz Slitter.tesafix 62520 30mx1360mm schwarz Slitter, Klebeband doppelseitig, tesa-62520, tesafix-62520, 62520-00000-10, tesafix® 62520
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 909,10*
€ 1.166,56*
Lager 8685
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.073,30*
€ 1.173,29*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 908,10*
€ 1.175,06*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.173,29*
€ 1.396,22
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.154,13*
€ 1.373,41
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.124,26*
€ 1.337,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.099,75*
€ 1.308,70
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.073,30*
€ 1.277,23
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.360 Meter (ab € 0,7892* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.