Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 62520 20mx1360mm schwarz Slitter


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815006485
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     62530-00005-00
EAN/GTIN:
     4042448450807
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 62520

tesa® 62520 ist ein doppelseitiges PE- Schaumstoffklebeband für allgemeine Anwendungen. Der Träger ist ein hoch anpassungsfähiger PE- Schaum mit einer modifizierten Acrylat-Klebmasse. Gute Klebkraft auf strukturierten Oberflächen. Vielseitige Klebmasse für starke Anfangshaftung auf verschiedenen Untergründen. Für Außenanwendungen geeignet, hohe UV-, Feuchtigkeits- und Alterungsbeständigkeit. Kompensiert unterschiedliche Wärmeausdehnungen von Materialien. Hohe Klebkraft bereits bei einem geringen Andruck. Hohe Kältebeständigkeit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Slitter
Länge:
20 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
1360 mm
Stärke:
2000 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +80°C
Träger:
PE-Schaum
Klebmasse:
Modifiziertes Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelklebeband schwarz, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband schwarz, tesafix®, 62520, tesafix® 62520 20mx1360mm Schwarz Slitter.tesafix 62520 20mx1360mm schwarz Slitter, Klebeband doppelseitig, tesa-62520, tesafix-62520, 62530-00005-00, tesafix® 62520
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 816,80*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1.360 Meter (ab € 0,60059* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 906,61*
€ 1.078,87
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 893,99*
€ 1.063,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 846,68*
€ 1.007,55
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 828,14*
€ 985,49
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 816,80*
€ 971,99
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.