Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 62934 50mx1360mm, schwarz, Slitter


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815006522
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     62934-00058-00
EAN/GTIN:
     4042448303899
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 62934

tesafix® 62934 ist ein doppelseitiges PE-Schaumstoffklebeband für konstruktive Montageanwendungen. Es besteht aus einem anpassungsfähigen PE-Schaumstoffträger und modifizierter Acrylatklebmasse.Vielseitige Klebmasse für hohe Sofortklebkraft auf zahlreichen Untergründen. Hohe Endklebkraft für zuverlässige Verklebungseigenschaften. UV-, wasser-, und alterungsbeständig. Ausgleich unterschiedlichen thermischen Ausdehnungsverhaltens verschiedender Materialien. Hohe Anfangsklebkraft auch bei geringem Andruck. Sehr gute Kälteschockresistenz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Slitter
Länge:
50 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
1360 mm
Stärke:
800 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +80°C
Träger:
PE-Schaum
Klebmasse:
Acrylat, modifiziert
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tesa doppelklebeband schwarz, schaumstoffband, schaumstoffklebeband tesa, tesafix®, 62934, tesafix® 62934 50mx1360mm Schwarz Slitter.tesafix 62934 50mx1360mm schwarz., Klebeband doppelseitig, 62934-00058-00, tesafix® 62934
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.762,00*
€ 2.279,05*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.756,76*
€ 2.287,42*
Lager 8685
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.097,43*
€ 2.291,91*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2.291,91*
€ 2.727,37
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 2.239,35*
€ 2.664,83
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2.172,36*
€ 2.585,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2.125,23*
€ 2.529,02
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 2.097,43*
€ 2.495,94
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 41,9486* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.