| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2815006524 Herst.-Nr.: 62934-60017-00 EAN/GTIN: 4042448303790 |
| |
|
| | |
| tesafix® 62934tesafix® 62934 ist ein doppelseitiges PE-Schaumstoffklebeband für konstruktive Montageanwendungen. Es besteht aus einem anpassungsfähigen PE-Schaumstoffträger und modifizierter Acrylatklebmasse.Vielseitige Klebmasse für hohe Sofortklebkraft auf zahlreichen Untergründen. Hohe Endklebkraft für zuverlässige Verklebungseigenschaften. UV-, wasser-, und alterungsbeständig. Ausgleich unterschiedlichen thermischen Ausdehnungsverhaltens verschiedender Materialien. Hohe Anfangsklebkraft auch bei geringem Andruck. Sehr gute Kälteschockresistenz.Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Farbe: | Schwarz | Breite: | 1360 mm | Stärke: | 800 µm | Temperaturbeständigkeit: | Bis +80°C | Träger: | PE-Schaum | Klebmasse: | Acrylat, modifiziert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tesa doppelklebeband schwarz, schaumstoffband, schaumstoffklebeband tesa, tesafix®, 62934, tesafix® 62934 50m x 1360mm Schwarz.tesafix 62934 50m x 1360mm schwarz, Klebeband doppelseitig, 62934-60017-00, tesafix® 62934 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.445,13* | € 1.889,80* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.445,86* | € 1.898,29* | | | | Lager 8685 | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.704,11* | € 1.900,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 34,0822* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|