Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 62934 50m x 1360mm, weiss, Slitter


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815006528
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     62934-00060-00
EAN/GTIN:
     4042448303912
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 62934

tesafix® 62934 ist ein doppelseitiges PE-Schaumstoffklebeband für konstruktive Montageanwendungen. Es besteht aus einem anpassungsfähigen PE-Schaumstoffträger und modifizierter Acrylatklebmasse.Vielseitige Klebmasse für hohe Sofortklebkraft auf zahlreichen Untergründen. Hohe Endklebkraft für zuverlässige Verklebungseigenschaften. UV-, wasser-, und alterungsbeständig. Ausgleich unterschiedlichen thermischen Ausdehnungsverhaltens verschiedender Materialien. Hohe Anfangsklebkraft auch bei geringem Andruck. Sehr gute Kälteschockresistenz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Slitter
Länge:
50 m
Farbe:
Weiß
Breite:
1360 mm
Stärke:
800 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +80°C
Träger:
PE-Schaum
Klebmasse:
Acrylat, modifiziert
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, beidseitiges klebeband weiß tesa, schaumstoffband, tesa schaumstoffband, tesafix®, 62934, tesafix® 62934 50m x 1360mm Weiß Slitter.tesafix 62934 50m x 1360mm weiss., Klebeband doppelseitig, 62934-00060-00, tesafix® 62934
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.094,89*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 41,8978* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2.291,80*
€ 2.727,24
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 2.264,63*
€ 2.694,91
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2.177,50*
€ 2.591,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2.130,36*
€ 2.535,13
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 2.094,89*
€ 2.492,92
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.