Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 62934 50m x 1360mm, weiss


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815006529
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     62934-60020-00
EAN/GTIN:
     4042448303820
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 62934

tesafix® 62934 ist ein doppelseitiges PE-Schaumstoffklebeband für konstruktive Montageanwendungen. Es besteht aus einem anpassungsfähigen PE-Schaumstoffträger und modifizierter Acrylatklebmasse.Vielseitige Klebmasse für hohe Sofortklebkraft auf zahlreichen Untergründen. Hohe Endklebkraft für zuverlässige Verklebungseigenschaften. UV-, wasser-, und alterungsbeständig. Ausgleich unterschiedlichen thermischen Ausdehnungsverhaltens verschiedender Materialien. Hohe Anfangsklebkraft auch bei geringem Andruck. Sehr gute Kälteschockresistenz.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Weiß
Breite:
1360 mm
Stärke:
800 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +80°C
Träger:
PE-Schaum
Klebmasse:
Acrylat, modifiziert
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, beidseitiges klebeband weiß tesa, schaumstoffband, tesa schaumstoffband, tesafix®, 62934, tesafix® 62934 50m x 1360mm Weiß.tesafix 62934 50m x 1360mm weiss, Klebeband doppelseitig, 62934-60020-00, tesafix® 62934
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.707,97*
  
Preis gilt ab 50 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 34,1594* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 1.767,96*
€ 2.103,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.753,14*
€ 2.086,24
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 1.718,75*
€ 2.045,31
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1.707,97*
€ 2.032,48
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.