Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 62936, 25m x 6mm, schwarz


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815006532
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     62936-00020-15
EAN/GTIN:
     4042448180926
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 62936

tesafix® 62936 ist ein doppelseitiges PE-Schaumstoffklebeband für konstruktive Montageanwendungen. Es besteht aus einem sehr anpassungsfähigen PE-Schaumstoffträger und modifizierter Acrylatklebmasse.Vielseitige Klebmasse für hohe Sofortklebkraft auf zahlreichen Untergründen. Hohe Endklebkraft für zuverlässige Verklebungseigenschaften. UV-, wasser-, und alterungsbeständig. Ausgleich unterschiedlichen thermischen Ausdehnungsverhaltens verschiedender Materialien. Hohe Anfangsklebkraft auch bei geringem Andruck Sehr gute Kälteschockresistenz.
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
6 mm
Stärke:
1600 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +80°C
Träger:
PE-Schaum
Klebmasse:
Acrylat, modifiziert
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tesa doppelklebeband schwarz, schaumstoffband, schaumstoffklebeband tesa, tesafix®, 62936, tesafix® 62936 25m x 6mm Schwarz.tesafix 62936 25m x 6mm schwarz, Klebeband doppelseitig, 62936-00020-15, tesafix® 62936
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
7 Tage
nicht lagernd
192
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 6,71*
10 Tage
unbekannt
48
€ 7,90*
ab € 4,74*
€ 6,77*
13 Tage
unbekannt
48
Frei Haus
ab € 4,77*
€ 6,96*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 192 Rollen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Rolle
ab 384 Rollen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Rolle
ab 24000 Rollen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,2212* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 192 Rollen
Mindestbestellmenge: 192 Rollen ( entspricht € 1.288,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.