Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 62936 25m x 1360mm, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815006534
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     62936-60012-00
EAN/GTIN:
     4042448310729
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 62936

tesafix® 62936 ist ein doppelseitiges PE-Schaumstoffklebeband für konstruktive Montageanwendungen. Es besteht aus einem sehr anpassungsfähigen PE-Schaumstoffträger und modifizierter Acrylatklebmasse.Vielseitige Klebmasse für hohe Sofortklebkraft auf zahlreichen Untergründen. Hohe Endklebkraft für zuverlässige Verklebungseigenschaften. UV-, wasser-, und alterungsbeständig. Ausgleich unterschiedlichen thermischen Ausdehnungsverhaltens verschiedender Materialien. Hohe Anfangsklebkraft auch bei geringem Andruck Sehr gute Kälteschockresistenz.
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
1360 mm
Stärke:
1600 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +80°C
Träger:
PE-Schaum
Klebmasse:
Acrylat, modifiziert
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tesa doppelklebeband schwarz, schaumstoffband, tesa schaumstoffband, tesafix®, 62936, tesafix® 62936 25m x 1360mm Schwarz.tesafix 62936 25m x 1360mm schwarz, Klebeband doppelseitig, 62936-60012-00, tesafix® 62936
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.050,13*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 42,0052* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.181,86*
€ 1.406,41
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.176,45*
€ 1.399,98
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.127,30*
€ 1.341,49
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.093,37*
€ 1.301,11
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.050,13*
€ 1.249,65
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.