Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 62957 PV15, 800m x 25mm, weiss


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815006550
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     62957-00002-15
EAN/GTIN:
     4042448160652
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesa® 62957 PV15

tesa® 62957 PV15 ist ein doppelseitiges Klebeband bestehend aus einem PE - Schaumstoffträger und einer Acrylatklebmasse. Zu den charakteristischen Eigenschaften des Klebebandes zählen u.a.: Die Verarbeitbarkeit bei Kälte bis -10°C möglich (Oberfläche soll dabei sauber und trocken sein). Anschmiegsamer Schaum gleicht Oberflächentoleranzen aus und gewährleistet eine gute Haftung auch auf rauen und unebenen Untergründen UV-, Feuchtigkeits- und Alterungsbeständigkeit. tesa® 62957 PV15 ist zertifiziert nach IFT MO-01/1 : 2007/1; Report Nr.: 105 42202. Kategorie 4.3 Temperaturzyklus - Test. Kategorie 4.4 UV- und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Hauptanwendung: Permanente Fixierung von PVC Montageleisten für die Fenster- und Türrahmen. Selbstklebendausrüsten von Scanner- und Preisschienen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
PV15
Länge:
800 m
Farbe:
Weiß
Breite:
25 mm
Stärke:
1000 µm
Temperaturbeständigkeit:
60°C langfristig/80°C kurzfristig
Träger:
PE-Schaum
Klebmasse:
Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, beidseitiges klebeband weiß tesa, schaumstoffband, tesa schaumstoffband, tesa®, 62957, PV15, tesa® 62957 PV15 800m x 25mm Weiß.tesa 62957 PV15 800m x 25mm weiss, Klebeband doppelseitig, 62957-00002-15, tesa® 62957
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,51*
  
Preis gilt ab 520 Rollen
1 Rolle enthält 800 Meter (ab € 0,40939* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 52 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 52 Rollen
€ 333,08*
€ 396,37
pro Rolle
ab 104 Rollen
€ 331,77*
€ 394,81
pro Rolle
ab 260 Rollen
€ 328,13*
€ 390,47
pro Rolle
ab 520 Rollen
€ 327,51*
€ 389,74
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.