Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 62957 PV15, 1800m x 9mm, weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815006558
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     62957-00006-15
EAN/GTIN:
     4042448226051
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesa® 62957

tesa® 62957 ist ein doppelseitiges Klebeband bestehend aus einem PE - Schaumstoffträger und einer Acrylatklebmasse. Zu den charakteristischen Eigenschaften des Klebebandes zählen u.a.: Die Verarbeitbarkeit bei Kälte bis -10°C möglich (Oberfläche soll dabei sauber und trocken sein). Anschmiegsamer Schaum gleicht Oberflächentoleranzen aus und gewährleistet eine gute Haftung auch auf rauen und unebenen Untergründen UV-, Feuchtigkeits- und Alterungsbeständigkeit. tesa® 62957 ist zertifiziert nach IFT MO-01/1 : 2007/1; Report Nr.: 105 42202. Kategorie 4.3 Temperaturzyklus - Test. Kategorie 4.4 UV- und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Hauptanwendung: Permanente Fixierung von PVC Montageleisten für die Fenster- und Türrahmen. Selbstklebendausrüsten von Scanner- und Preisschienen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
PV15
Länge:
1800 m
Farbe:
Weiß
Breite:
9 mm
Stärke:
1000 µm
Temperaturbeständigkeit:
60°C langfristig/80°C kurzfristig
Träger:
PE-Schaum
Klebmasse:
Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, schaumstoffband tesamoll 9mm, schaumstoffband, tesa schaumstoffband, tesa®, 62957, tesa® 62957 PV15 1800m x 9mm Weiß.tesa 62957 PV15 1800m x 9mm weiss, Klebeband doppelseitig, 62957-00006-15, tesa® 62957
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,57*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1.800 Meter (ab € 0,16032* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 347,52*
€ 413,55
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 343,08*
€ 408,27
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 325,05*
€ 386,81
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 312,70*
€ 372,11
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 288,57*
€ 343,40
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.