| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2815006636 Herst.-Nr.: 64620-60000-00 EAN/GTIN: 4042448911933 |
| |
|
| | |
| tesa® 64620tesa® 64620 ist ein doppelseitiges Klebeband mit einem weißen PP-Träger und einer Synthesekautschukmasse. Das lösungsmittelfreie Massesystem zeichnet sich durch ein hohen Tack aus und ist geeignet für unpolare Oberflächen.Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Farbe: | Farblos | Breite: | 1400 mm | Stärke: | 185 µm | Temperaturbeständigkeit: | 40°C langfr./80°C kurzfristig | Träger: | PP-Film | Klebmasse: | Synthesekautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelklebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband transparent, tesa®, 64620, tesa® 64620 50m x 1400mm farblos.tesa 64620 50m x 1400mm farblos, Klebefolie, Klischeeklebefolie, 64620-60000-00, tesa® 64620 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 306,74* | € 423,55* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 364,95* | € 425,99* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 305,60* | € 432,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 7,299* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|