| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8685-2815006642 Herst.-Nr.: 64621-00013-00 EAN/GTIN: 4042448068125 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | tesafix® 64621tesafix® 64621 ist ein doppelseitiges Klebeband mit einem transparenten PP-Träger und einer lösemittelfreien Synthesekautschuk-Klebmasse, abgedeckt mit einem silikonisierten Trennpapier. Das Produkt weist aufgrund seiner Masserezeptur eine sehr gute Anfangsklebkraft auf.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 50 m | Farbe: | Transparent | Breite: | 38 mm | Stärke: | 90 µm | Temperaturbeständigkeit: | 40°C langfr./80°C kurzfristig | Träger: | PP-Film | Klebmasse: | Synthesekautschuk |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelseitiges klebeband 38mm x 50m, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, tesafix®, 64621, tesafix® 64621 PP-Folie 50x38mm Transp..tesafix 64621 PP-Folie 50x38mm Transp., Klebeband doppelseitig, 64621-00013-00, tesafix® 64621 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |