| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2815006652 Herst.-Nr.: 64624-00030-01 EAN/GTIN: 4042448385857 |
| |
|
| | |
| tesafix® 64624tesa® 64624 ist ein doppelseitiges Klebeband mit einem transparenten PP-Träger und einer gut ausbalancierten Synthesekautschukklebmasse. tesa® 64624 wurde speziell entwickelt, um den Anforderungen bei der Profil- und Leistenherstellung und -weiterverarbeitung gerecht zu werden: Einfaches Abrollen. Geringe Reißerneigung aufgrund des PP-Trägers. Kein Ausquetschen der Masse. Fester Papierliner, um schnelles Abziehen ohne Reißen zu gewährleisten. Klebmasse mit hoher Sofortklebkraft und sehr hoher Scherfestigkeit bei Raumtemperatur.Weitere Informationen: | | Länge: | 3000 m | Farbe: | Farblos | Breite: | 17 mm | Stärke: | 90 µm | Träger: | BOPP | Klebmasse: | Synthesekautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelklebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband transparent, tesafix®, 64624, tesafix® 64624 3000m x 17mm farblos.tesa 64624 3000m x 17mm farblos, Klebefolie, Klischeeklebefolie, 64624-00030-01, tesafix® 64624 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 406,05* | € 555,77* | | | | Lager 8685 | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 481,98* | € 558,88* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 406,69* | € 564,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 3.000 Meter (ab € 0,16066* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|