| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2815006670 Herst.-Nr.: 64958-00011-00 EAN/GTIN: 4042448100221 |
| |
|
| | |
| tesa® 64958tesa® 64958 ist ein weißes, doppelseitiges PE-Schaumklebeband basierend auf einem Kunstkautschuk. Das Produkt charakterisiert sich durch sehr gute Anfangsklebkraft, auch auf rauen Oberflächen, Ausgleich von Unebenheiten und Spannungen zwischen den verklebten Materialien sowie sehr hohe Scherfestigkeit.Weitere Informationen: | | Länge: | 1700 m | Farbe: | Weiß | Breite: | 12 mm | Stärke: | 1050 µm | Temperaturbeständigkeit: | 40°C langfr./60°C kurzfristig | Träger: | PE-Schaum | Klebmasse: | Synthesekautschutz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, tesa®, 64958, tesa® 64958 1700m x 12mm Weiß.tesafix 64958 1700m x 12mm weiss, Klebeband doppelseitig, Tesa-64958, 64958-00011-00, tesa® 64958 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 196,91* | € 279,87* | | | | Lager 8685 | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,73* | € 281,16* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 196,43* | € 287,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1.700 Meter (ab € 0,1369* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|