Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 65610, 50m x 1360mm, weiss, Slitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815006675
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     65610-00002-00
EAN/GTIN:
     4042448402660
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesa® 65610 PE-Schaumband

tesa® 65610 Removable ist ein doppelseitiges PE Schaumklebeband mit einer PET Verstärkungsfolie. Die modifizierte und stark haftende Acrylatklebmasse erlaubt es, das Produkt auf einer Vielzahl von unterschiedlichen Oberflächen einzusetzen. Der flexible Träger unserer doppelseitigen PE-Schaumklebebänder hilft die Unebenheiten der Verklebungsuntergründe zu kompensieren und hat zugleich auch dämpfende Eigenschaften und kann Stöße absorbieren.Der Hauptnachteil eines konventionellen Schaumklebebandes entsteht bei der Demontage des verklebten Teils. Dabei entstehen starke Schaumrückstände, die nur mit einem hohen Zeit – und Kostenaufwand beseitigt werden können. Das neuentwickelte tesa® 65610 Removable, bedingt durch das einzigartige Produktdesign, hat diesen Nachteil nicht. Durch die eingebaute PET Verstärkungsfolie können die Schaumrückstände auf der abgedeckten Klebebandseite mühelos und schnell abgezogen werden. Dies spart Zeit und Geld.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rotes Logo
Länge:
50 m
Farbe:
Weiß
Breite:
1360 mm
Stärke:
1200 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +80°C
Träger:
PE-Schaum
Klebmasse:
Acrylat, modifiziert
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, beidseitiges klebeband weiß tesa, schaumstoffband, tesa schaumstoffband, tesa®, 65610, PESchaumband, tesa 65610 50m x 1360mm Weiß Slitter.tesa 65610 50m x 1360mm weiss Slitter, Spezialklebeband, PET-Klebeband, 65610-00002-00, tesa® 65610
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.190,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 43,811* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.381,62*
€ 2.834,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.362,08*
€ 2.810,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.271,16*
€ 2.702,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.221,37*
€ 2.643,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.190,55*
€ 2.606,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.